URMET (ELKRON) - EKO80SD1V00121 FDTD400 RIVEL.TERMOVELOC.CONV.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033959746165
Codice prodotto
EKO80SD1V00121
Cod. produttore
80SD1V00121
Produttore
GLT
I rilevatori di calore velocimetrici controllano l'incremento della temperatura all'interno dell'area in cui sono installati. Un microcontrollore analizza e confronta il segnale che riceve da un sensore di temperatura di rpecisione tipo NTC, attivando l'allarme se l'incremento di temperatura supera i 5°C al minuto. Tensione di alimentazione: 20Vcc (tensione modulata da -15% a +10%). Assorbimento medio a riposto: 40 mA@20Vcc. Assorbimento in allarme: 23 mA@20Vcc. Soglia di allarme statico: 58° C +/- 5%. Led a 3 colori: rosso allarme - verde normale funzionamento - lampeggio cerde con sequenza lampeggi gialli stato di guasto. Umidità relativa max: 93%. Temperatura di funzionamento -10° ÷ 55°C. ;ateroaòe ABS VO. Peso 70 g. Dimensioni: ø 90 x 40 (H) mm.


