UNIDELTA SPA - UND2050016125006 TUBO PE100 PN16 D125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno del tubo - 125 mm
Materiale - PE (polietilene)
Spessore della parete - 11.4 mm
Flessibile - sì
Qualità del materiale - PE-100
Confezione
6 M
EAN
8030884012280
Codice prodotto
UND2050016125006
Cod. produttore
2050016125006
Produttore
UND
Diametro esterno del tubo:
125 mm
Materiale:
PE (polietilene)
Spessore della parete:
11.4 mm
Flessibile:
sì
Qualità del materiale:
PE-100
Classe di pressione dell'articolo:
PN 16
Temperatura del fluido:
20...40 °C
Resistente ai raggi UV:
sì
Pressione massima di esercizio a max temperatura del fluido:
11.8 bar
Con isolamento termico:
no
Valore lambda:
0.45 W/(m.K)
Coefficiente di espansione:
0.2 mm/(m.K)
Portata acqua:
8.2 l/m