UNIDELTA SPA - UND2050016063100 TUBO PE100 PN16 D63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno del tubo - 63 mm
Materiale - PE (polietilene)
Spessore della parete - 5.8 mm
Flessibile - sì
Qualità del materiale - PE-100
Confezione
100 M
EAN
8030884012167
Codice prodotto
UND2050016063100
Cod. produttore
2050016063100
Produttore
UND
Diametro esterno del tubo:
63 mm
Materiale:
PE (polietilene)
Spessore della parete:
5.8 mm
Flessibile:
sì
Qualità del materiale:
PE-100
Classe di pressione dell'articolo:
PN 16
Temperatura del fluido:
20...40 °C
Resistente ai raggi UV:
sì
Pressione massima di esercizio a max temperatura del fluido:
11.8 bar
Con isolamento termico:
no
Valore lambda:
0.45 W/(m.K)
Coefficiente di espansione:
0.2 mm/(m.K)
Portata acqua:
2.07 l/m