UNEX APARELLAJE ELEC - UNY93830 93 PARETE DIVISORIA 70 U23X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - 1 modulo
Adatto per canale di profondità - 70 mm
Lunghezza - 2000 mm
Tipo di fissaggio - Inseribile
Materiale - Plastica
Confezione
48 M
EAN
8428884012513
Codice prodotto
UNY93830
Cod. produttore
93830
Produttore
UNY
Modello:
1 modulo
Adatto per canale di profondità:
70 mm
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Inseribile
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Antibatterico:
no
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Per separare circuiti.
Lunghezza: 2m.
Materiale isolante.
Facilità di installazione: montaggio frontale e solido fissaggio alla base del canale.
Protezione a danni meccanici grado IK08.
Lunghezza: 2m.
Materiale isolante.
Facilità di installazione: montaggio frontale e solido fissaggio alla base del canale.
Protezione a danni meccanici grado IK08.


