UNEX APARELLAJE ELEC - UNY78033-2 78 MINICANALE BIANCO 16X30 U23X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 30 mm
Altezza - 16 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
60 M
EAN
8428884008530
Codice prodotto
UNY78033-2
Cod. produttore
78033-2
Produttore
UNY
Larghezza:
30 mm
Altezza:
16 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Privo di alogeni:
no
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Superficie:
Altri
Resistenza agli urti:
IK07
Numero di separatori fissi:
0
Modello coperchio:
Sciolto (separato dal canale)
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
9010
Trasparente:
no
Antibatterico:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
323 mm²
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Forature sfondabili:
sì
Consegna su rotolo:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Pellicola di protezione:
no
Per la distribuzione e adattamento di apparecchi.
Base perforata con 1 fila di fori Ø4,5 con passo 200mm.
Lunghezza: 2m.
Colore: Bianco.
Sicurezza: meccanica (protezione a impatti IK07), elettrica (materiale isolante, IP4X) e in caso di incendio (test del filo incandescente a 960ºC; non propagatrice della fiamma).
Libertà di scelta e combinazione di apparecchi.
Facilità di installazione.
Montaggio a pressione del coperchio (non ènecessario farlo slittare per montarlo).
Omogeneità di colori fra elementi di finitura, adattatori, scatole di apparecchi e minicanale.
Si può verniciare.


