UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73820 73 PARETE DIVISORIA 40 U23X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 34 mm
Lunghezza - 3000 mm
Modello - Doppio
Tipo di fissaggio - Agganciabile (all'esterno)
Colore - Altri
Confezione
72 M
EAN
8428884003955
Codice prodotto
UNY73820
Cod. produttore
73820
Produttore
UNY
Altezza:
34 mm
Lunghezza:
3000 mm
Modello:
Doppio
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Colore:
Altri
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Antibatterico:
no
Superficie:
Altri
Numero RAL:
7010
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C
Lunghezza: 3m.
Materiale isolante.
Facilità di installazione.
Protezione contro danni meccanici IK08.


