UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73571-00 73 UNIONE 40 U24X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 40 mm
Materiale - Plastica
Tipo di costruzione - Presa mobile
Privo di alogeni - no
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
12 PZ
EAN
8428884042831
Codice prodotto
UNY73571-00
Cod. produttore
73571-00
Produttore
UNY
Altezza del canale portacavi:
40 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di costruzione:
Presa mobile
Privo di alogeni:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Con collegamento equipotenziale:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Questi pezzi uniscono meccanicamente 2 tratti del canale garantendo il loro perfetto allineamento, agevolando il montaggio e il fissaggio della base sulla superficie.
S’installa frontalmente ed a pressione in qualsiasi punto del canale permettendo unire lunghezze diverse del canale.
Usando le unioni, il coperchio risulta allineato con i tagli della base.
Il canale di dimensione 40x40 non èdotato di unioni e quindi per il suo montaggio sono necessari i bulloni art. 66809.


