UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73373-2 73 COPERCHIO FINALE BIANCO 40X110 U24X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Larghezza - 110 mm
Modello - Sinistra / destra
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
6 PZ
EAN
8428884009094
Codice prodotto
UNY73373-2
Cod. produttore
73373-2
Produttore
UNY
Altezza:
40 mm
Larghezza:
110 mm
Modello:
Sinistra / destra
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Antibatterico:
no
Superficie:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Grado di protezione (IP):
IP4X
Resistenza agli urti:
IK08
Numero RAL:
9010
Pellicola di protezione:
no
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C
Si includono 2 viti.
Colore: Bianco.
Materiale isolante.
Facilità di installazione.
Protezione contro danni meccanici grado IK08.