UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73285-04 73 ANGOLO ESTERNO GRIGIO 60X150 U24X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 150 mm
Modello - Base + Coperchio
Angolo (valore) - 90...90 °
Colore - Grigio
Confezione
6 PZ
EAN
8428884029863
Codice prodotto
UNY73285-04
Cod. produttore
73285-04
Produttore
UNY
Altezza:
60 mm
Larghezza:
150 mm
Modello:
Base + Coperchio
Angolo (valore):
90...90 °
Colore:
Grigio
Privo di alogeni:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Antibatterico:
no
Superficie:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Pellicola di protezione:
no
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP4X
Resistenza agli urti:
IK08
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C
Colore: Grigio RAL7035.
Materiale isolante.
Facilità di installazione.
Montaggio a pressione del coperchio (non è necsesario slittarlo para montarlo).
Il travesino ritiene i cavi e permette accessoindipendente ad ogni circuito.
Omogeneità di colori fra elementi di finitura, adattatori, scatole di apparecchi e canale.
Si può dipingere.


