UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73073-2 73 CANALE BIANCO 40X110 U23X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 110 mm
Altezza - 40 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
24 M
EAN
8428884008356
Codice prodotto
UNY73073-2
Cod. produttore
73073-2
Produttore
UNY
Larghezza:
110 mm
Altezza:
40 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
3000 mm
Privo di alogeni:
no
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Superficie:
Altri
Resistenza agli urti:
IK10
Numero di separatori fissi:
0
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello coperchio:
Sciolto (separato dal canale)
Numero di separatori installabili:
3
Numero RAL:
9010
Con connettore per canale:
no
Con fermacavo:
sì
Trasparente:
no
Antibatterico:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
2780 mm²
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C
Forature sfondabili:
sì
Consegna su rotolo:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Pellicola di protezione:
sì
Possibilità di compartimentazione flessibile per la conduzione e protezione di cavi elettrici e di comunicazione.
Base perforata ogni 250 mm.
Il canale viene fornito con un traversino ogni 0,5 m e due unioni.
Questi pezzi sono premontati.
Lunghezza: 3 m.
Raccomandazione ICT.
Sicurezza: meccanica (protezione contro gli urti IK10), elettrica (materiale isolante, IP4X per montaggio a parete) e in casod’incendio (test del filo incandescente a 960ºC; non propagatore del fuoco).
Il montaggio del coperchio si effettua a pressione (non è necessario farlo scorrere per montarlo).
Il traversino trattiene i cavi assicurando il fissaggio del coperchio nei casi più critici.
Le unioni collegano meccanicamente due pezzi di canale garantendo il loro perfetto allineamento, facilitando così il montaggio e il fissaggio delle basi sulla superficie.
Tanto il canale come gli accessori possono essere verniciati.
Setto separatore mobile con montaggio frontale.
Colore: Bianco.