pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73010-04 73 CANALE GRIGIO 30X40 U23X

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73010-04 73 CANALE GRIGIO 30X40 U23X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 48 M

EAN

8428884029658

Codice prodotto

UNY73010-04

Cod. produttore

73010-04

Produttore

UNY

Larghezza:

40 mm

Altezza:

30 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Lunghezza:

3000 mm

Privo di alogeni:

no

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Superficie:

Altri

Resistenza agli urti:

IK08

Numero di separatori fissi:

0

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello coperchio:

Sciolto (separato dal canale)

Numero di separatori installabili:

0

Numero RAL:

7035

Con connettore per canale:

no

Con fermacavo:

Trasparente:

no

Antibatterico:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Sezione utile:

670 mm²

Temperatura di esercizio:

-25...60 °C

Forature sfondabili:

Consegna su rotolo:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Pellicola di protezione:

Di coperchio esterno, per la distribuzione.
Compartimentazione flessible per la conduzione e protezione di cavi elettrici e di comunicazioni.
Adatto per uso all intemperie.
Base perforata ogni 250mm.
Si includono un traversino per ogni 0,5m.
Lunghezza: 3m.
Colore: Grigio RAL 7035 Sicurezza: meccanica (protezione contro impatti IK10), elettrica (materiale isolante, IP4X montata a parete) ed in caso di incendio (test del filo incandescente a 960ºC; non propagatore della fiamma).
Facilità di installazione.
Montaggio a pressione del coperchio (non è necsesario slittarlo para montarlo).
Il travesino ritiene i cavi e permette accesso indipendente ad ogni circuito.
Omogeneità di colori fra elementi di finitura e canale.
Si può dipingere.