pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY67420-04 67 PASSERELLA TRAV. ISOL. GRIG 135X400 U

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY67420-04 67 PASSERELLA TRAV. ISOL. GRIG 135X400 U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Tipo di gradino - Profilo perforato

  • Altezza - 135 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 6 M

EAN

8428884040707

Codice prodotto

UNY67420-04

Cod. produttore

67420-04

Produttore

UNY

Larghezza:

400 mm

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Altezza:

135 mm

Lunghezza:

3000 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Superficie:

Altri

Fissaggio dei gradini:

A scatto

Foratura laterale:

Distanza tra i gradini:

300 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Grigio

Sezione utile:

26240 mm²

Peso:

5.899 kg/m

Numero RAL:

7035

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Sistema realizzato in materiale termoplastico riciclabile per il sostegno e la conduzione dei cavi elettrici e di comunicazione di diametro grande e piccolo.
Adatto ad installazioni interne ed esterne, con distanza tra i supporti di 2 e 3 m.
Passerella a traversini isolante con una buona resistenza alla corrosione, agli ambienti chimicamente aggressivi e con un buon comportamento in presenza di raggi UV ed intemperie.
Sistema robusto, progettato per lavorare a pieno carico e che non richiede messa a terra.
Colore: grigio RAL 7035.
Lunghezza: 3 m.