UNEX APARELLAJE ELEC - UNY67336-04 67 CURVA PIANA 45 GRIGIO 135X300 R300 U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Altezza della passerella a traversini - 135 mm
Larghezza della passerella a traversini - 300 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8428884040738
Codice prodotto
UNY67336-04
Cod. produttore
67336-04
Produttore
UNY
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
45°
Altezza della passerella a traversini:
135 mm
Larghezza della passerella a traversini:
300 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Tipo di curva:
Curva liscia
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Superficie:
Altri
Foratura laterale:
sì
Colore:
Grigio
Raggio interno di curvatura:
300 mm
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Modello:
Senza giunto
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Numero RAL:
7035
Si raccomanda di collocare staffe sotto le curve.
Raggio di curvatura: 300 mm.
Include i giunti di unione necessari al montaggio.
Materiale isolante.
Colore: grigio RAL 7035.