UNEX APARELLAJE ELEC - UNY67200-04 67 PASSERELLA TRAV. ISOL. GRIG 85X200 U2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Tipo di gradino - Profilo perforato
Altezza - 85 mm
Lunghezza - 3000 mm
Materiale - Plastica
Confezione
6 M
EAN
8428884039022
Codice prodotto
UNY67200-04
Cod. produttore
67200-04
Produttore
UNY
Larghezza:
200 mm
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Altezza:
85 mm
Lunghezza:
3000 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Superficie:
Altri
Fissaggio dei gradini:
A scatto
Foratura laterale:
sì
Distanza tra i gradini:
300 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Grigio
Sezione utile:
7060 mm²
Peso:
3.047 kg/m
Numero RAL:
7035
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Adatto ad installazioni interne ed esterne, con distanza tra i supporti di 2 e 3 m.
Passerella a traversini isolante con una buona resistenza alla corrosione, agli ambienti chimicamente aggressivi e con un buon comportamento in presenza di raggi UV ed intemperie.
Sistema robusto, progettato per lavorare a pieno carico e che non richiede messa a terra.
Colore: grigio RAL 7035.
Lunghezza: 3 m.