UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66836 66 PARETE DIVISORIA RINFORZATA 100 U23X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del separatore - 86 mm
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Modello - Profilo a L
Lunghezza - 3000 mm
Con fori di fissaggio - sì
Confezione
18 M
EAN
8428884002002
Codice prodotto
UNY66836
Cod. produttore
66836
Produttore
UNY
Altezza del separatore:
86 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Modello:
Profilo a L
Lunghezza:
3000 mm
Con fori di fissaggio:
sì
Superficie:
Altri
Materiale:
Plastica
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Usare 2 viti Art. 66839-A2 / 66839-A4 per metro.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Molto robusto.
Permette l'assorbimento delle dilatazioni.