UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66630 66 CURVA PIANA 90 GRIGIO 100X600 U23X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza del canale portacavi - 600 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8428884031897
Codice prodotto
UNY66630
Cod. produttore
66630
Produttore
UNY
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza del canale portacavi:
600 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di costruzione:
Arco rigido
Con coperchio:
no
Superficie:
Altri
Raggio interno di curvatura:
160 mm
Colore:
Grigio
Tipo di curva:
Curva liscia
Foratura laterale:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello:
Senza giunto
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero RAL:
7035
Copre i tagli della passerella e del coperchio, permettendo una migliore finitura dell’impianto.
Si consiglia di collocare i supporti sotto la curva piana.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Non perde sezione rispetto alla passerella.
Facilità e rapidità di montaggio.
Non si ha bisogno di giunti per il montaggio.