pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66603 66 SUPPORTO ORIZZ. ISOL. GRIGIO 600 U23X

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66603 66 SUPPORTO ORIZZ. ISOL. GRIGIO 600 U23X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 220 mm

  • Lunghezza - 660 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 600...600 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8428884031613

Codice prodotto

UNY66603

Cod. produttore

66603

Produttore

UNY

Altezza:

220 mm

Lunghezza:

660 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Plastica

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

600...600 mm

Larghezza:

80 mm

Superficie:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Numero RAL:

7035

Per fissare passerelle orizzontalmente a parete.
Fissaggio del supporto alla parete: usare sistemi di ancoraggio metallici Ø8.
Per ottenere la adeguata resistenza del supporto si deve assicurare il corretto appoggio alla parete.
Si può montare con l' asse di montaggio art. 66812.
Colore: Grigio RAL7035.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Facilità e rapidità di montaggio.