UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66511 66 COPERCHIO CURVA PIANA 90 GRIG 500 U2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 500 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Plastica
Superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8428884026633
Codice prodotto
UNY66511
Cod. produttore
66511
Produttore
UNY
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
500 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Plastica
Superficie:
Altri
Lunghezza:
660 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Colore:
Grigio
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero RAL:
7035
Si includono 4 bulloni inox per il fissaggio opzionale del coperchio.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Facilità e rapidità di montaggio.