UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66420-48 66 PASSERELLA FOND FORATO GRIG 100X400 U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 400 mm
Altezza - 100 mm
Superficie - Altri
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
6 M
EAN
8428884027135
Codice prodotto
UNY66420-48
Cod. produttore
66420-48
Produttore
UNY
Materiale:
Plastica
Larghezza:
400 mm
Altezza:
100 mm
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
5 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
34615 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Grigio
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
7038
Peso:
4.159 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Materiale isolante, senza alogeni.
Lunghezza: 3m.
Colore: Grigio RAL 7038.
Passerella s/EN 61537:2007.
Passerella con coperchio (canale isolante) s/EN 50085-1:1997 (Montato a parete).
Sicurezza elettrica, meccanica (protezione contro impatti 20J; disegnata per lavorare in condizioni di pieno carico; test di carico ammissible Tipo I) ed in caso di incendio (test del filo incandescente a 960ºC; non propagatore della fiamma).
Facilità e rapidità di montaggio.
Taglio pulito ed assenza di elementi taglienti sulle superfici.
Buon comportamento agli ambienti corrosivi (ISO/TR 10358, DIN8061) ed alle intemperie.