UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66413 66 COPERCHIO FINALE GRIGIO 60X400 U23X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 400 mm
Altezza del canale portacavi - 60 mm
Materiale - Plastica
Superficie - Altri
Colore - Grigio
Confezione
2 PZ
EAN
8428884001494
Codice prodotto
UNY66413
Cod. produttore
66413
Produttore
UNY
Larghezza del canale portacavi:
400 mm
Altezza del canale portacavi:
60 mm
Materiale:
Plastica
Superficie:
Altri
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Numero RAL:
7035
Per coprire le estremità in impianti di passerella e riduzioni.
Si includono 2 viti inossidabili per il fissaggio alla passerella.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Facilità e rapidità di montaggio.
Si includono 2 viti inossidabili per il fissaggio alla passerella.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Facilità e rapidità di montaggio.