UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66403 66 SUPPORTO ORIZZ. ISOL. GRIGIO 400 U23X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 162 mm
Lunghezza - 461 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Plastica
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 400...400 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8428884001470
Codice prodotto
UNY66403
Cod. produttore
66403
Produttore
UNY
Altezza:
162 mm
Lunghezza:
461 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Plastica
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
400...400 mm
Larghezza:
80 mm
Superficie:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero RAL:
7035
Fissaggio del supporto alla parete: usare fissaggi metallici Ø8.
Per ottenere un'ottima resistenza del supporto ci si deve assicurare del corretto appoggio alla parete.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Facilità e rapidità di montaggio.