UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66402-48 66 COPERCHIO GRIGIO 400 U48X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 400 mm
Materiale - Plastica
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Superficie - Altri
Confezione
12 M
EAN
8428884027159
Codice prodotto
UNY66402-48
Cod. produttore
66402-48
Produttore
UNY
Larghezza del coperchio:
400 mm
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Superficie:
Altri
Colore:
Grigio
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
7038
Materiale isolante, senza alogeni.
Colore: Grigio RAL 7038.
Collocazione a pressione, senza viti.
Protezione meccanica IK10 con il clip di coperchio Art. 66845-48.
Facilità e rapidità di montaggio.