pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66305 66 SUPPORTO VERTICALE ISOL. GRIGIO 300 U

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66305 66 SUPPORTO VERTICALE ISOL. GRIGIO 300 U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 75 mm

  • Lunghezza - 300 mm

  • Modello - Mensola a parete

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 300...300 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8428884001296

Codice prodotto

UNY66305

Cod. produttore

66305

Produttore

UNY

Altezza:

75 mm

Lunghezza:

300 mm

Modello:

Mensola a parete

Materiale:

Plastica

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

300...300 mm

Larghezza:

80 mm

Superficie:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Numero RAL:

7035

Per fissare passerelle verticalmente a parete.
Fissaggio della passerella al supporto: usare viti metalliche.
Fissaggio del supporto alla parete: usare fissaggi metallici Ø8.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Facilità e rapidità di montaggio.
Pezzo unico, per dare maggior sicurezza.