pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66220 66 PASSERELLA FOND FORATO GRIG 100X200 U

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66220 66 PASSERELLA FOND FORATO GRIG 100X200 U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Superficie - Altri

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 6 M

EAN

8428884012193

Codice prodotto

UNY66220

Cod. produttore

66220

Produttore

UNY

Materiale:

Plastica

Larghezza:

200 mm

Altezza:

100 mm

Superficie:

Altri

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

5 mm

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

16155 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Grigio

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Numero RAL:

7035

Peso:

2.912 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Per il supporto, protezione e conduzione di cavi.
Di base chiusa o perforata.
Buon comportamento alla corrosione ed alle intemperie.
Progettate per lavorare in condizioni di carico massimo.
Colore: Grigio.
Passerella s/EN 61537:2007.
Passerella con coperchio (canale isolante) s/EN 50085-1:1997 (Montato a parete).
Sicurezza elettrica, meccanica (protezione contro impatti 20J; disegnata per lavorare in condizioni di pieno carico; test di carico ammissible Tipo I) ed in caso di incendio(test del filo incandescente a 960ºC; non propagatore della fiamma).
Facilità e rapidità di montaggio.
Taglio pulito ed assenza di elementi taglienti sulle superfici.
Buon comportamento agli ambienti corrosivi (ISO/TR 10358, DIN8061) ed alle intemperie.