pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66211 66 COPERCHIO CURVA PIANA 90 GRIG 200 U2

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66211 66 COPERCHIO CURVA PIANA 90  GRIG 200 U2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Larghezza - 200 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8428884026602

Codice prodotto

UNY66211

Cod. produttore

66211

Produttore

UNY

Angolo / Raggio (valore):

90°

Larghezza:

200 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Plastica

Superficie:

Altri

Lunghezza:

360 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Incernierato:

no

Colore:

Grigio

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Numero RAL:

7035

Per coprire curve di 90º.
Si includono 4 bulloni inox per il fissaggio opzionale del coperchio.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Facilità e rapidità di montaggio.