pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66153 66 SUPPORTO ORIZZ. ISOL. GRIGIO 150 U23X

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66153 66 SUPPORTO ORIZZ. ISOL. GRIGIO 150 U23X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 109 mm

  • Lunghezza - 215 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 150...150 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8428884001067

Codice prodotto

UNY66153

Cod. produttore

66153

Produttore

UNY

Altezza:

109 mm

Lunghezza:

215 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Plastica

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

150...150 mm

Larghezza:

80 mm

Superficie:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Numero RAL:

7035

Per fissare passerelle orizzontalmente alla parete.
Fissaggio del supporto alla parete: usare fissaggi metallici Ø8.
Per ottenere un'ottima resistenza del supporto ci si deve assicurare del corretto appoggio alla parete.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Facilità e rapidità di montaggio.