UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66093 66 COPERCHIO FINALE GRIGIO 60X75 U23X
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza del canale portacavi - 75 mm 
- Altezza del canale portacavi - 60 mm 
- Materiale - Plastica 
- Superficie - Altri 
- Colore - Grigio 
Confezione
- 4 PZ 
EAN
8428884025131
Codice prodotto
UNY66093
Cod. produttore
66093
Produttore
UNY
Larghezza del canale portacavi:
75 mm
Altezza del canale portacavi:
60 mm
Materiale:
Plastica
Superficie:
Altri
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Numero RAL:
7035
Per coprire le estremità in impianti di passerella e riduzioni.
Si includono 2 viti inossidabili per il fissaggio alla passerella.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Facilità e rapidità di montaggio.
Si includono 2 viti inossidabili per il fissaggio alla passerella.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Facilità e rapidità di montaggio.


