UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66091 66 PASSERELLA FOND CHIUSO GRIG 60X75 U23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 75 mm
Altezza - 60 mm
Superficie - Altri
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
24 M
EAN
8428884012148
Codice prodotto
UNY66091
Cod. produttore
66091
Produttore
UNY
Materiale:
Plastica
Larghezza:
75 mm
Altezza:
60 mm
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
4 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
2910 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Grigio
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero RAL:
7035
Peso:
1.025 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Materiale isolante.
Lunghezza: 3m.
Colore: Grigio.
Passerella s/EN 61537:2007.
Passerella con coperchio (canale isolante) s/EN 50085-1:1997 (Montato a parete).
Sicurezza elettrica, meccanica (protezione contro impatti 5J; disegnata per lavorare in condizioni di pieno carico; test di carico ammissible Tipo I) ed in caso di incendio (test del filo incandescente a 960ºC; non propagatore della fiamma).
Facilità e rapidità di montaggio.
Taglio pulito ed assenza di elementi taglienti sulle superfici.
Buon comportamento agli ambienti corrosivi (ISO/TR 10358, DIN8061) ed alle intemperie.