UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66061 66 COPERCHIO CURVA PIANA 90 GRIGIO 75 U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 75 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Plastica
Superficie - Altri
Confezione
2 PZ
EAN
8428884026572
Codice prodotto
UNY66061
Cod. produttore
66061
Produttore
UNY
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
75 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Plastica
Superficie:
Altri
Lunghezza:
235 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Colore:
Grigio
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero RAL:
7035
Si includono 4 bulloni inox per il fissaggio opzionale del coperchio.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Facilità e rapidità di montaggio.