UNEX APARELLAJE ELEC - UNY60203-44 60 SUPPORTO ORIZZ. ISOL. GRIGIO 200 U48X
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 190 mm
Lunghezza - 253 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Plastica
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 200...200 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8428884052519
Codice prodotto
UNY60203-44
Cod. produttore
60203-44
Produttore
UNY
Altezza:
190 mm
Lunghezza:
253 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Plastica
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
200...200 mm
Larghezza:
92 mm
Superficie:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
7035
- Direttamente a parete utilizzando sistemi di fissaggio metallici di diametro 8 mm o 10 mm.
- Su profilo isolante per montaggio a parete con dado con alette.
- Su profilo U o Omega per montaggio a parete o a soffitto usando l'asse di montaggio.
- Su profili Strut metallici s/standard BS 6946 a parete o a soffitto utilizzando il dado con alette.
Fornisce sicurezza elettrica e meccanica.
Facilità e velocità di montaggio.
Resistenza alla corrosione: Intrinsecamente resistente S/EN 61537.\nMateriale isolante, senza alogeni.
Colore: Grigio RAL 7035.