WEIDMULLER - SV 7.62HP/07/90SF 3.5SN BK BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
tipo di connessione - connettore flessibile per circuiti stampati
esecuzione del connettore - connettore fissato
esecuzione del contatto - spina
numero di poli - 7
numero di serie di contatti a innesto - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4032248580514
Codice prodotto
WD1930540000
Cod. produttore
1930540000
Produttore
WEI1930540000
tipo di connessione:
connettore flessibile per circuiti stampati
esecuzione del connettore:
connettore fissato
esecuzione del contatto:
spina
numero di poli:
7
numero di serie di contatti a innesto:
1
dimensione modulare dei contatti:
7.62 mm
dimensione modulare dei collegamenti:
7.62 mm
angolo circuito stampato/contatto:
0°/180° (orizzontale)
corrente nominale In:
41 A
Tensione Nominale:
630 V
tensione impulsiva nominale:
6 kV
categoria di sovratensione:
II
grado di inquinamento:
2
materiale del rivestimento di contatto:
stagno
esecuzione del collegamento elettrico:
collegamento THR
lunghezza del pin:
3.5 mm
materiale del corpo isolante:
poliammide
colore dell\'apparecchio:
nero
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
temperatura d’esercizio:
-50÷130 °C
tipo di fissaggio circuito stampato:
altri
tipo di fissaggio:
saldare
tipo di banderuolatura:
altri