TURCK BANNER SRL - TUKU2045-05 RKM 40-5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di custodia - Lineare
Corrente nominale In - 9 A
Temperatura ambiente - -40...105 °C
Tensione nominale - 600 V
Confezione
1 PZ
EAN
4047101052053
Codice prodotto
TUKU2045-05
Cod. produttore
U2045-05
Produttore
TUK
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di custodia:
Lineare
Corrente nominale In:
9 A
Temperatura ambiente:
-40...105 °C
Tensione nominale:
600 V
Grado di inquinamento:
3
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione IP (montato):
IP67