TURCK BANNER SRL - TUKU2037-1 RKM 31-5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di custodia - Lineare
Corrente nominale In - 9 A
Tensione nominale - 300 V
Grado di inquinamento - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4047101051933
Codice prodotto
TUKU2037-1
Cod. produttore
U2037-1
Produttore
TUK
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di custodia:
Lineare
Corrente nominale In:
9 A
Tensione nominale:
300 V
Grado di inquinamento:
3
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione IP (montato):
IP67