TURCK BANNER SRL - TUKU2033 RKM 31-10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di custodia - Lineare
Corrente nominale In - 9 A
Tensione nominale - 300 V
Grado di inquinamento - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4047101051940
Codice prodotto
TUKU2033
Cod. produttore
U2033
Produttore
TUK
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di custodia:
Lineare
Corrente nominale In:
9 A
Tensione nominale:
300 V
Grado di inquinamento:
3
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione IP (montato):
IP67