TURCK BANNER SRL - TUKU-26847 E-RKC 8T-264-30


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047101572285
Codice prodotto
TUKU-26847
Cod. produttore
U-26847
Produttore
TUK
Actuator and Sensor Cable, PVC, Connection Cable, Cable length 30 m, Rated voltage: 60 VAC/75 VDC, M12 female connector, straight, 8-pin, Jacket material: PVC, Jacket color: black, Protection class: IP68, IP69K