TURCK BANNER SRL - TUK7030002 TN-M18-H1147


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza - 13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione - ISO 15693
Max raggio di azione / portata - 45 mm
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Confezione
1 PZ
EAN
4047101114966
Codice prodotto
TUK7030002
Cod. produttore
7030002
Produttore
TUK
Frequenza:
13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione:
ISO 15693
Max raggio di azione / portata:
45 mm
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Materiale (del corpo):
Altri
Profondità:
72 mm
Diametro:
18 mm
Grado di protezione (IP):
IP67