TURCK BANNER SRL - TUK7030001 TB-M18-H1147

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza - 13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione - ISO 15693
Max raggio di azione / portata - 30 mm
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Confezione
1 PZ
EAN
4047101114959
Codice prodotto
TUK7030001
Cod. produttore
7030001
Produttore
TUK
Frequenza:
13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione:
ISO 15693
Max raggio di azione / portata:
30 mm
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Materiale (del corpo):
Altri
Profondità:
72 mm
Diametro:
18 mm
Grado di protezione (IP):
IP67


