TURCK BANNER SRL - TUK6914551 BK4140-0/9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di custodia - Lineare
Diametro del connettore - 8 mm
Corrente nominale In - 9 A
Temperatura ambiente - -40...90 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4047101510782
Codice prodotto
TUK6914551
Cod. produttore
6914551
Produttore
TUK
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di custodia:
Lineare
Diametro del connettore:
8 mm
Corrente nominale In:
9 A
Temperatura ambiente:
-40...90 °C
Tensione nominale:
250 V
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...1 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...1 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...1 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...1 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione IP (montato):
IP67