TURCK BANNER SRL - TUK6904915 B5141-0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Materiale (del corpo) - Plastica
Schermato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4047101458688
Codice prodotto
TUK6904915
Cod. produttore
6904915
Produttore
TUK
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Schermato:
sì
Field-Wireable Connector, Female Connector M8 ? 1/? 8 mm, Straight, Metal coupling nut, Protection class IP67, Lotanschluss, 4-pin, metr. Screw-in thread M11 ? 0.75, Cable feedthrough 3.5?5.0 mm