TURCK BANNER SRL - TUK69011 BS8241-0


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Per diametro esterno cavo - 4...6 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Materiale (del corpo) - Plastica
Schermato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4047101458282
Codice prodotto
TUK69011
Cod. produttore
69011
Produttore
TUK
Tipo di contatto:
Puntale
Per diametro esterno cavo:
4...6 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale (del corpo):
Plastica
Schermato:
no
Accessories for Sensors and Actuators, Field-Wireable Connector, Male Connector M12 ? 1, Angled, Metal coupling nut, UL approval, Screw-clamp terminal, A-coding, 4-pin, PG7 screw-in thread, Cable feedthrough 4.0?6.0 mm