TURCK BANNER SRL - TUK6901012 BS5133-0


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di contatto - Puntale 
- Per diametro esterno cavo - 3.5...5 mm 
- Tipo di custodia - Lineare 
- Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite 
- Materiale (del corpo) - Plastica 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4047101435733
Codice prodotto
TUK6901012
Cod. produttore
6901012
Produttore
TUK
Tipo di contatto:
Puntale
Per diametro esterno cavo:
3.5...5 mm
Tipo di custodia:
Lineare
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale (del corpo):
Plastica
Schermato:
sì
Field-Wireable Connector, Male Connector M8 ? 1/? 8 mm, Straight, Metal coupling nut, Protection class IP67, Schraub-Klemmanschluss, Field-wireable connector, Mechanical connection M8/? 8 mm, Straight design, 3-pin, metr. Screw-in thread M11 ? 0.75, Cable feedthrough 3.5?5.0 mm


