TURCK BANNER SRL - TUK6884141 PSU67-11-2440/M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore nominale corrente d'uscita 1 - 3.8 A
Valore nominale tensione d'uscita 1 - 24 V
Potenza assorbita - 104 VA
Larghezza - 172 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Confezione
1 PZ
EAN
4047101289558
Codice prodotto
TUK6884141
Cod. produttore
6884141
Produttore
TUK
Valore nominale corrente d'uscita 1:
3.8 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Potenza assorbita:
104 VA
Larghezza:
172 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Profondità:
85 mm
Altezza:
35 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza di incasso:
172 mm


