TURCK BANNER SRL - TUK6870702 FCS-K20-AP8X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047101175066
Codice prodotto
TUK6870702
Cod. produttore
6870702
Produttore
TUK
Flow Monitoring, Immersion Sensor with Integrated Processor, Cable length 2 m, Immersion sensor, Flow sensor for gaseous media, Calorimetric principle, Adjustment via potentiometer, Mounting flange, plastic, included, Status display via 2-color LED, Plastic sensor housing, 3?wire DC, 19.2?28.8 VDC, NO contact, PNP output, Cable device


