TURCK BANNER SRL - TUK6699206 RK4.5T-5/S2500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047106123284
Codice prodotto
TUK6699206
Cod. produttore
6699206
Produttore
TUK
RFID Cable Standard Version, Connection Cable, Cable length 5 m, 4?core, AWG 24/AWG 22, Jacket material: PUR, color: yellow, Halogen- and LABS-free, Shield: Aluminum foil, tinned copper braid, Jacket diameter: 6.4 mm, Suitable for drag chain use, oil-resistant, highly flexible, Cable UL Style 20963, Open end, Cable length: 5.0 m


