TURCK BANNER SRL - TUK6625468 WSS8T-5/TXL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Angolato
Numero di poli - 8
Lunghezza del cavo - 5 m
Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)
Schermato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4047101333817
Codice prodotto
TUK6625468
Cod. produttore
6625468
Produttore
TUK
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Angolato
Numero di poli:
8
Lunghezza del cavo:
5 m
Materiale della guaina del cavo:
PUR (poliuretano)
Schermato:
sì
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Nero
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
M12
Tipo di cavo:
Multipolare
Tipo di contatti del connettore, lato scatola:
Maschio (spina)
Tensione nominale:
30 V
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale del corpo dei contatti:
CuZn
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-50...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...80 °C
Corrente nominale In:
2 A