pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK6625025 WKC4.4T-2/TEL

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK6625025 WKC4.4T-2/TEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101268799

Codice prodotto

TUK6625025

Cod. produttore

6625025

Produttore

TUK

Actuator and Sensor Cable, PVC, Connection Cable, Cable length 2 m, Female M12, angled, 4-pin, Jacket material: PVC, Jacket color: black, Resistant to chemicals and oils, Flame-retardant, Resistant to acids and alkaline solutions, Resistant to microbes and hydrolysis, LABS free, Approval: cULus, RoHS-compliant, Protection class: IP67, IP69K, Cable length: 2.0 m