TURCK BANNER SRL - TUK6604743 RKM52-0.3-RSM52

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047106131630
Codice prodotto
TUK6604743
Cod. produttore
6604743
Produttore
TUK
Power Supply Cable, PUR, Extension Cable, Cable length 0.3 m, Power cable: 5 ? 1.5 mm, 2, Jacket material: PUR, color: gray, Jacket diameter: 8.5 mm, Suitable for drag chain use, Oil resistant and flame retardant, Halogen free, 7/8 male, straight, 7/8" female, straight, Cable length: 0.3 m, "


