TURCK BANNER SRL - TUK6603379 SFOL-0.2M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047101177039
Codice prodotto
TUK6603379
Cod. produttore
6603379
Produttore
TUK
IP-Link Optical Fiber, PUR Cable Jacket, Cable length 0.2 m, POF optical fiber for IP?Link, Fiber core PMMA 980 ?m, Fiber insulation PE 2.2 mm, PUR jacket, 5.5 mm, Muting (650 nm), Muting (660 nm), Numeric aperture 0.5, Qualified for drag chain use, Flame-retardant, Halogen-free acc. to IEC60754, Excellent resistance to oil, grease, acids and alkaline solutions, Cable length: 0.2 m