TURCK BANNER SRL - TUK4632100 NI7-EM18D-VP6X/S120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 7 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto in scambio
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
4047101171020
Codice prodotto
TUK4632100
Cod. produttore
4632100
Produttore
TUK
Distanza di commutazione:
7 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto in scambio
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
18 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
103 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Frequenza di commutazione:
100 Hz
Resistente alla compressione:
no