TURCK BANNER SRL - TUK4618510 BI15-M30-LUAP6X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione - 15...30 V
Campo di misura (distanza) - 2...10 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di uscita analogica - 0V ... 10V
Tensione di esercizio - 15...30 V
Confezione
1 PZ
EAN
4047101100273
Codice prodotto
TUK4618510
Cod. produttore
4618510
Produttore
TUK
Tensione di alimentazione:
15...30 V
Campo di misura (distanza):
2...10 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita analogica:
0V ... 10V
Tensione di esercizio:
15...30 V
Frequenza di taglio:
140 Hz
Scostamento di linearità relativo:
5 %
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Materiale (del corpo):
Altri
Materiale della superficie attiva del sensore:
Plastica
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Lunghezza del sensore:
64 mm
Diametro del sensore:
30 mm
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP67